A4 溝入れインサート A4R-P-GMN

A4 溝入れインサート A4R-P-GMN - ケナメタル

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

内容量1セット(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25262817A4R125I03P00GMN KC50251.62.73.18203
33,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262826A4R187I04P00GMN KC50252.43.84.76204
39,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
25262835A4R250I06P00GMN KC50253.25.36.35306
42,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262844A4R375I10P00GMN KC50254.87.39.533010
55,800
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262948A4R125I03P00GMN KC50101.62.73.18203
33,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262957A4R187I04P00GMN KC50102.43.84.76204
39,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25262966A4R250I06P00GMN KC50103.25.36.35306
56,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313689A4R125I03P00GMN KCU101.62.73.18203
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313698A4R187I04P00GMN KCU102.43.84.76204
44,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313707A4R250I06P00GMN KCU103.25.36.35306
48,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313716A4R312I08P00GMN KCU1046.47.94308
55,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331749A4R125I03P00GMN KCU251.62.73.18203
36,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331758A4R187I04P00GMN KCU252.43.84.76204
42,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
25331767A4R250I06P00GMN KCU253.25.36.35306
47,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする