ケナメタル
ISO インサート TNMG-P
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25266466
TNMG160404P KC5010
1セット(5個)
0.4
0.2
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346607
TNMG160404P KCU10
1セット(10個)
0.4
0.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346634
TNMG160408P KCU10
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346659
TNMG220404P KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346677
TNMG220408P KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346695
TNMG220412P KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください