サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING - ケナメタル

KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10

寸法L1(mm)13.9勝手最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1寸法THUB(mm)13.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267218100G06RK90SP10N14K1006632
220,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267245125H08RK90SP10N14K1258840
291,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267385160H10RK90SP10N14K160101040
334,400
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする