ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10
寸法L1(mm)
50.8
最大加工幅(mm)
16
調整量(mm)
1
最小加工幅(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267227
100Y06NK90SP10N14K
100
6
3
27
¥
226,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267306
125Y08NK90SP10N14K
125
8
4
32
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267437
160Y10NK90SP10N14K
160
10
5
40
¥
343,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267507
200Y14NK90SP10N14K
200
14
7
40
¥
453,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください