ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10
寸法L1(mm)
36.8
勝手
左
最大切込みap(mm)
9.1
調整量(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267236
100Y06LK90SP10N14K
100
6
6
27
¥
226,800
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267315
125Y08LK90SP10N14K
125
8
8
32
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267446
160Y10LK90SP10N14K
160
10
10
40
¥
343,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267516
200Y14LK90SP10N14K
200
14
14
40
¥
453,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください