曜日別特売

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING - ケナメタル

KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12

最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267279125H08NK90SD12N18K1258440
291,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267403160H10NK90SD12N18K16010540
334,400
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267498200J14NK90SD12N18K20014750
438,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267577250J16NK90SD12N18K25016850
472,600
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267613315K18NK90SD12N18K31518960
530,000
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする