ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)
11.7
調整量(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267288
125H08RK90SD12N18K
125
8
8
40
18.1
¥
291,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267297
125H08LK90SD12N18K
125
8
8
40
18.1
¥
291,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267333
125Y08RK90SD12N18K
125
8
8
32
51
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267419
160H10RK90SD12N18K
160
10
10
40
18.1
¥
334,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267428
160H10LK90SD12N18K
160
10
10
40
18.1
¥
334,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267629
315K18LK90SD12N18K
315
18
18
60
18.1
¥
530,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください