ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ12
最大切込みap(mm)
11.7
調整量(mm)
1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267349
125Y08LK90SD12N18K
125
8
8
32
33
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267367
125Y08RK90SD12N20K
125
8
8
32
51
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267376
125Y08LK90SD12N20K
125
8
8
32
30.4
¥
302,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267464
160Y10LK90SD12N18K
160
10
10
40
33
¥
343,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267543
200Y14LK90SD12N20K
200
14
14
40
30.4
¥
453,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください