サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING - ケナメタル

KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12

寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267358125Y08NK90SD12N20K1258432
302,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267473160Y10NK90SD12N20K16010540
343,800
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267534200Y14NK90SD12N20K20014740
453,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267595250Y16NK90SD12N20K25016860
488,100
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267647315Y18NK90SD12N20K31518960
547,100
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする