ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。半面切削。インサートタイプ10
径D(Φmm)
50
寸法L1(mm)
15.9
勝手
左
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
68.8
調整量(mm)
1
寸法THUB(mm)
15.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267489
200J14LK90SP10N16K
200
14
14
¥
438,800
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267568
250J18LK90SP10N16K
250
18
18
¥
530,500
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください