ケナメタル
A4 溝入れインサート A4R-P-T
A4用インサート。フルR。フラットトップ。セラミック材種
コーナーR(mm)
2.5
寸法T(mm)
4.2
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25268155
A4R0500M05P00T01025 KY3500
¥
94,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください