ケナメタル
ISO インサート RNMG-RN
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。重切削加工用
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25271883
RNMG120400RN KC5010
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274455
RNMG190600RN KC5010
1セット(5個)
6.35
6.35
19.05
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293906
RNMG250900RN KCP10
1セット(5個)
9.52
9.53
25.4
¥
32,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295209
RNMG190600RN KCP25
1セット(5個)
6.35
6.35
19.05
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295218
RNMG250900RN KCP25
1セット(5個)
9.52
4.76
12.7
¥
32,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295629
RNMG120400RN KCP30
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295638
RNMG150600RN KCP30
1セット(5個)
6.35
6.35
19.05
¥
10,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323665
RNMG120400RN KCU10
1セット(5個)
4.76
6.35
15.88
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323674
RNMG190600RN KCU10
1セット(5個)
6.35
9.53
25.4
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354709
RNMG120400RN KCP10B
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354849
RNMG090300RN KCP25B
1セット(5個)
3.18
4.76
12.7
¥
4,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354858
RNMG120400RN KCP25B
1セット(5個)
4.76
4.76
12.7
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363319
RNMG190600RN KCP40B
1セット(10個)
6.35
6.35
19.05
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください