サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING - ケナメタル

KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10

最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25277648100G10NP90SP10N16K10010532
172,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
25277657125H12NP90SP10N16K12512640
193,100
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277684160H12NP90SP10N16K16012640
195,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277693200J14NP90SP10N16K20014750
214,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする