ケナメタル
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10
寸法L1(mm)
16
勝手
右
最大切込みap(mm)
9.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277666
125H11RP90SP10
125
11
11
40
¥
211,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277709
200J13RP90SP10
200
13
13
50
¥
234,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください