ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
最小加工幅(mm)
19.8
寸法THUB(mm)
17.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277718
160H14NP90SD12N20K
160
14
7
40
¥
212,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277736
200J18NP90SD12N20K
200
18
9
50
¥
240,200
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277754
250J22NP90SD12N20K
250
22
11
50
¥
267,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください