ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12
寸法L1(mm)
20
勝手
右
最大切込みap(mm)
11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃数Z
刃列
径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277727
160H12RP90SD12
160
12
12
40
¥
195,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277745
200J14RP90SD12
200
14
14
50
¥
214,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277763
250J16RP90SD12
250
16
16
50
¥
221,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください