曜日別特売

ISO インサート DNMG-UP

ISO インサート DNMG-UP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25280168DNMG150408UP KC50101セット(10個)0.80.84.764.7612.7
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280177DNMG150608UP KC50101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
8,000
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299068DNMG150404UP KCM151セット(10個)0.40.44.764.7612.7
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299077DNMG150408UP KCM151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299086DNMG150608UP KCM151セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301134DNMG150408UP KCM351セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301615DNMG110408UP KCM251セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301624DNMG150404UP KCM251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301633DNMG150408UP KCM251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301649DNMG150604UP KCM251セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323489DNMG150404UP KCU101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323534DNMG150408UP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323638DNMG150608UP KCU101セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363267DNMG150408UP KCM25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363328DNMG150608UP KCM25B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする