ケナメタル
ISO インサート CCMT-FP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全62種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
厚さ(mm)
2.38
3.97
4.76
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25280247
CCMT09T308FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302078
CCMT060204FP KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302087
CCMT09T304FP KCP05
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302096
CCMT060202FP KCP10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302105
CCMT060204FP KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302114
CCMT09T308FP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302218
CCMT120412FP KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302455
CCMT060204FP KTP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302464
CCMT060208FP KTP10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302473
CCMT09T302FP KTP10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302489
CCMT09T304FP KTP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302498
CCMT09T308FP KTP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302683
CCMT060202FP KCP25
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302699
CCMT060204FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302708
CCMT060204FP KCM15
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302717
CCMT060208FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302726
CCMT09T302FP KCP25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302735
CCMT09T304FP KCM15
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302744
CCMT09T304FP KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302753
CCMT09T308FP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303234
CCMT060202FP KCM25
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303243
CCMT060204FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303259
CCMT060208FP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303268
CCMT09T302FP KCM25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303277
CCMT09T304FP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303286
CCMT09T308FP KCM25
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303295
CCMT120408FP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303548
CCMT060202FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303557
CCMT060204FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303566
CCMT060208FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303609
CCMT09T302FP KCU10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303618
CCMT09T304FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303627
CCMT120404FP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25303636
CCMT120408FP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304214
CCMT060202FP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304223
CCMT060204FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304239
CCMT060208FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304248
CCMT09T302FP KCU25
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304257
CCMT09T304FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304266
CCMT09T308FP KCU25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25304275
CCMT120404FP KCU25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360625
CCMT060204FP KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360634
CCMT060204FP KCP25B
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360643
CCMT060208FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360659
CCMT09T302FP KCP25B
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360668
CCMT09T304FP KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360677
CCMT09T304FP KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360686
CCMT09T308FP KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360695
CCMT09T308FP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25360704
CCMT120404FP KCP10B
1セット(10個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
15,600
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ