ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NG-S
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
幅W(mm)
コーナーR(mm)
最大切込深さ(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25282785
NG3062LEST KD1425
左
1.58
0.19
2.39
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282794
NG3062REST KD1425
右
1.58
0.19
2.39
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282803
NG3094LEST KD1425
左
2.39
0.19
3.81
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282819
NG3094REST KD1425
右
2.39
0.19
3.81
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282828
NG3125REST KD1425
右
3.18
0.19
3.81
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282837
NG3189REST KD1425
右
4.8
0.57
3.81
3
¥
12,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282864
NG3062LEST KB1630
左
1.58
0.19
2.39
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282873
NG3062REST KB1630
右
1.58
0.19
2.39
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282889
NG3094LEST KB1630
左
2.39
0.19
3.81
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282898
NG3094REST KB1630
右
2.39
0.19
3.81
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282907
NG3125LEST KB1630
左
3.18
0.19
3.81
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282916
NG3125REST KB1630
右
3.18
0.19
3.81
3
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282925
NG4189LEST KB1630
左
4.8
0.57
6.35
4
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282934
NG4189REST KB1630
右
4.8
0.57
6.35
4
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください