ケナメタル
ISO インサート SCMT-MP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25282943
SCMT09T308MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282959
SCMT09T308MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284456
SCMT120408MP KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284465
SCMT120408MP KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286188
SCMT09T304MP KCM15
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286197
SCMT09T308MP KCM15
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286328
SCMT09T304MP KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286337
SCMT120412MP KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286504
SCMT09T304MP KCM25
1セット(10個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286513
SCMT09T308MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286529
SCMT120404MP KCM25
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286538
SCMT120408MP KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286547
SCMT120412MP KCM25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286669
SCMT09T308MP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286678
SCMT120408MP KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286739
SCMT09T304MP KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286854
SCMT09T304MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286863
SCMT120404MP KCU10
1セット(5個)
0.4
0.4
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286879
SCMT120408MP KCU10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351613
SCMT09T308MP KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362463
SCMT09T308MP KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362646
SCMT120408MP KCM25B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366085
SCMT09T308MP KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366119
SCMT120408MP KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください