曜日別特売

ISO インサート DCMT-MP

ISO インサート DCMT-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり内容量1セット(5個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25282968DCMT11T308MP KCK200.80.84.7612.78.69
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282977DCMT11T308MP KCP250.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282986DCMT11T308MP KCS100.80.83.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286179DCMT11T308MP KCM150.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286294DCMT11T304MP KCP250.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286303DCMT11T312MP KCP251.21.23.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286495DCMT11T308MP KCM250.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286644DCMT11T304MP KCP100.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286653DCMT11T308MP KCP100.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286827DCMT11T304MP KCU100.40.43.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286836DCMT11T312MP KCU101.21.23.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362549DCMT11T308MP KCM25B0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365997DCMT11T308MP KCK20B0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする