ISO インサート TCMT-MP

ISO インサート TCMT-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25282995TCMT16T308MP KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283004TCMT16T308MP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286215TCMT16T308MP KCM151セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286355TCMT110208MP KCP251セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286364TCMT16T304MP KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286373TCMT16T312MP KCP251セット(5個)1.21.23.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286556TCMT16T304MP KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286565TCMT16T308MP KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286687TCMT16T308MP KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286906TCMT110208MP KCU101セット(5個)0.80.82.382.386.35
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286915TCMT16T304MP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362725TCMT16T304MP KCM25B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
13,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362734TCMT16T308MP KCM25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366234TCMT110208MP KCK20B1セット(5個)0.80.82.382.386.35
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366259TCMT16T304MP KCK20B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
11,400
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366286TCMT16T308MP KCK20B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする