超硬ドリル B292YPL

超硬ドリル B292YPL - ケナメタル

難加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。TiALN多層コーティング

材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25283345B292A03000YPL KC7315328666
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283354B292A03175YPL KC73153.17528666
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283363B292A03500YPL KC73153.528666
20,840
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283379B292A04000YPL KC7315436746
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283388B292A04200YPL KC73154.236746
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283397B292A04300YPL KC73154.336746
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283406B292A04500YPL KC73154.536746
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283415B292A04800YPL KC73154.844826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283424B292A05000YPL KC7315544826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283433B292A05100YPL KC73155.144826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283449B292A05200YPL KC73155.244826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283458B292A05410YPL KC73155.4144826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283467B292A05500YPL KC73155.544826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283476B292A05558YPL KC73155.55844826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283485B292A05600YPL KC73155.644826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283494B292A05800YPL KC73155.844826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283503B292A06000YPL KC7315644826
21,050
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283519B292A06350YPL KC73156.3553918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283528B292A06500YPL KC73156.553918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283537B292A06528YPL KC73156.52853918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283546B292A06746YPL KC73156.74653918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283555B292A06800YPL KC73156.853918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283564B292A06900YPL KC73156.953918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283573B292A07000YPL KC7315753918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283589B292A07100YPL KC73157.153918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283598B292A07145YPL KC73157.14553918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283607B292A07500YPL KC73157.553918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283616B292A07938YPL KC73157.93853918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283625B292A08000YPL KC7315853918
25,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283634B292A08334YPL KC73158.3346110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283643B292A08433YPL KC73158.4336110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283659B292A08500YPL KC73158.56110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283668B292A08733YPL KC73158.7336110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283677B292A08800YPL KC73158.86110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283686B292A09000YPL KC731596110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283695B292A09200YPL KC73159.26110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283704B292A09347YPL KC73159.3476110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283713B292A09500YPL KC73159.56110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283729B292A09525YPL KC73159.5256110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283738B292A10000YPL KC7315106110310
29,790
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283747B292A10200YPL KC731510.27111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283756B292A10320YPL KC731510.327111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283765B292A10500YPL KC731510.57111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283774B292A10716YPL KC731510.7167111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283783B292A11000YPL KC7315117111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283799B292A11112YPL KC731511.1127111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283808B292A11500YPL KC731511.57111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283817B292A12000YPL KC7315127111812
41,580
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283826B292A12304YPL KC731512.3047712414
60,320
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25283835B292A12500YPL KC731512.57712414
60,320
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする