ケナメタル
PCD インサート DNMS-FST
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284596
DNMS150404FST KD1400
0.4
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284605
DNMS150408FST KD1400
0.8
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284727
DNMS150408FST KD1425
0.8
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください