PCD インサート VNMS-FST

PCD インサート VNMS-FST - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用

厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.61内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25284657VNMS160404FST KD14000.4
20,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284666VNMS160408FST KD14000.8
20,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25284763VNMS160404FST KD14250.4
20,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284779VNMS160408FST KD14250.8
20,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする