曜日別特売

PCD インサート DPGW-FST

PCD インサート DPGW-FST - ケナメタル

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用

形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし逃げ角(度)11穴の有無あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25284928DPGW070202FST KD14000.20.22.382.38
16,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284937DPGW070204FST KD14000.40.42.382.38
16,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284946DPGW11T304FST KD14000.40.43.973.97
16,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする