ケナメタル
PCD インサート TPGW-FST
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284973
TPGW110204FST KD1400
0.4
0.4
2.38
2.38
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284989
TPGW110208FST KD1400
0.8
0.8
2.38
2.38
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284998
TPGW16T308FST KD1400
0.8
0.8
3.97
3.97
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください