ケナメタル
PCD インサート VBGW-FST
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さS(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25285007
VBGW110304FST KD1400
3.18
3.18
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285016
VBGW160404FST KD1400
4.76
4.76
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください