ISO インサート CCMT-MP

ISO インサート CCMT-MP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25286163CCMT060204MP KCM151セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286224CCMT060204MP KCP251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286233CCMT09T304MP KCP251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286249CCMT09T308MP KCP251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286258CCMT09T312MP KCP251セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286267CCMT120408MP KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286276CCMT120412MP KCP251セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286434CCMT060204MP KCM251セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286443CCMT09T304MP KCM251セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286459CCMT09T308MP KCM251セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286468CCMT09T312MP KCM251セット(5個)1.21.23.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286477CCMT120412MP KCM251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286599CCMT060204MP KCP101セット(10個)0.40.42.382.386.35
9,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286608CCMT09T304MP KCP101セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286617CCMT09T308MP KCP101セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286626CCMT120408MP KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286696CCMT09T308MP KCK201セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286705CCMT120408MP KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286714CCMT120412MP KCK201セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286766CCMT060204MP KCU101セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286784CCMT09T308MP KCU101セット(5個)0.80.83.973.979.53
4,700
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286793CCMT120408MP KCU101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,600
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351446CCMT09T312MP KCU101セット(10個)1.21.23.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362479CCMT120408MP KCM25B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
15,600
11,880
13,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362533CCMT09T308MP KCM25B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362628CCMT09T304MP KCM25B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362637CCMT120412MP KCM25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362804CCMT060204MP KCM25B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366435CCMT09T304MP KCK20B1セット(10個)0.40.43.973.979.53
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366444CCMT09T308MP KCK20B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366487CCMT120408MP KCK20B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366943CCMT060204MP KCM15B1セット(5個)0.40.42.382.386.35
4,800
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366986CCMT09T304MP KCM15B1セット(5個)0.40.43.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367029CCMT09T308MP KCM15B1セット(5個)0.80.83.973.979.53
5,600
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286775CCMT09T304MP KCU101セット(5個)0.40.43.973.979.53
4,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする