ケナメタル
ISO インサート TPMT-MP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25286389
TPMT110208MP KCP25
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286398
TPMT16T308MP KCP25
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25286407
TPMT16T312MP KCP25
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366374
TPMT16T308MP KCK20B
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください