曜日別特売

ISO インサート DNMG-MN

ISO インサート DNMG-MN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287116DNMG110404MN KCP051セット(10個)0.40.44.764.769.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287125DNMG110408MN KCP051セット(10個)0.80.84.764.769.53
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287134DNMG150412MN KCP051セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289234DNMG110408MN KCP101セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289243DNMG110412MN KCP101セット(10個)1.21.24.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289259DNMG150404MN KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289268DNMG150604MN KCP101セット(5個)0.40.46.356.3512.7
8,000
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289277DNMG150612MN KCP101セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289286DNMG150616MN KCP101セット(10個)1.61.66.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291429DNMG150408MN KCP401セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291438DNMG150608MN KCP401セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293775DNMG150408MN KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293784DNMG150608MN KCP101セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294685DNMG110404MN KCP251セット(5個)0.40.44.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294694DNMG110408MN KCP251セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294703DNMG110412MN KCP251セット(5個)1.21.24.764.769.53
6,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294719DNMG150404MN KCP251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294728DNMG150412MN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294737DNMG150604MN KCP251セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294746DNMG150612MN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296338DNMG110404MN KCP301セット(5個)0.40.44.764.769.53
6,200
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296347DNMG110408MN KCP301セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296356DNMG150404MN KCP301セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296365DNMG150604MN KCP301セット(10個)0.40.46.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296374DNMG190612MN KCP301セット(5個)1.21.26.356.3515.88
16,850
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296609DNMG150408MN KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296618DNMG150608MN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297178DNMG150408MN KCP301セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351525DNMG150612MN KCP25B1セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352094DNMG150408MN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352119DNMG150608MN KCP25B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352627DNMG150408MN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352654DNMG150608MN KCP10B1セット(5個)0.80.86.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353975DNMG110412MN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354045DNMG150612MN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354684DNMG150412MN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355007DNMG150404MN KCP10B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355016DNMG150412MN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362418DNMG150412MN KCP40B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362427DNMG150612MN KCP40B1セット(10個)1.21.26.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365857DNMG150408MN KCPK051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368824DNMG110404MN KCP25B1セット(5個)0.40.44.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368833DNMG110408MN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368867DNMG150404MN KCP25B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368885DNMG150604MN KCP25B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369978DNMG110404MN KCP10B1セット(10個)0.40.44.764.769.53
14,700
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369996DNMG110408MN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
7,350
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370039DNMG150604MN KCP10B1セット(5個)0.40.46.356.3512.7
9,500
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371588DNMG150408MN KCP30B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371886DNMG150608MN KCP05B1セット(10個)0.80.86.356.3512.7
19,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする