ケナメタル
ISO インサート TNMG-MW
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287177
TNMG160408MW KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287999
TNMG160408MW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288008
TNMG160412MW KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290519
TNMG160408MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290528
TNMG160412MW KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369585
TNMG160412MW KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370337
TNMG160408MW KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください