ケナメタル
CBN インサート VNGA-MT
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287484
VNGA160404S01025MT KB5630
0.4
0.4
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287493
VNGA160408S01025MT KB5630
0.8
0.8
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください