ケナメタル
CBN インサート RNGN-C
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287509
RNGN090300S02015C KB5630
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください