ケナメタル
CBN インサート DCGW-C
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
2.38
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
7.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287579
DCGW070202S01015C KB5630
0.2
0.2
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287588
DCGW070204S01015C KB5630
0.4
0.4
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください