ケナメタル
ISO インサート SNMG-MW
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287983
SNMG120412MW KCP10
1.2
1.2
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290503
SNMG120408MW KCP25
0.8
0.8
¥
7,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください