ISO インサート DCMT-MF

ISO インサート DCMT-MF - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289049DCMT11T304MF KCP101セット(5個)0.40.43.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289058DCMT11T308MF KCP101セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289067DCMT11T312MF KCP101セット(5個)1.21.23.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292323DCMT11T304MF KCK151セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292339DCMT11T308MF KCK151セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292348DCMT11T312MF KCK151セット(10個)1.21.23.979.5311.63
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294457DCMT11T304MF KCP251セット(5個)0.40.43.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294466DCMT11T308MF KCP251セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296198DCMT11T304MF KCP301セット(5個)0.40.43.979.5311.63
5,250
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296207DCMT11T308MF KCP301セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297835DCMT11T304MF KCK201セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297844DCMT11T308MF KCK201セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297853DCMT11T312MF KCK201セット(10個)1.21.23.979.5311.63
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298176DCMT11T304MF KCM151セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298185DCMT11T308MF KCM151セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300398DCMT11T304MF KCM251セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300407DCMT11T308MF KCM251セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300766DCMT11T308MF KCM351セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352085DCMT11T312MF KCP25B1セット(5個)1.21.23.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352618DCMT11T312MF KCP10B1セット(10個)1.21.23.979.5311.63
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353957DCMT11T308MF KCP10B1セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353966DCMT11T308MF KCP25B1セット(5個)0.80.83.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362217DCMT11T304MF KCM25B1セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366006DCMT11T312MF KCK20B1セット(5個)1.21.23.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367318DCMT11T308MF KCM15B1セット(10個)0.80.84.7612.78.69
10,500
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368797DCMT11T304MF KCP25B1セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369944DCMT11T304MF KCP10B1セット(5個)0.40.43.979.5311.63
6,200
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする