ケナメタル
ISO インサート TCMT-MF
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289119
TCMT16T308MF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289128
TCMT16T312MF KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292409
TCMT110208MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292418
TCMT16T308MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294536
TCMT110208MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294545
TCMT16T308MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296234
TCMT16T308MF KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297914
TCMT110208MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297923
TCMT16T308MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297939
TCMT16T312MF KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300459
TCMT16T308MF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300784
TCMT16T308MF KCM35
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362165
TCMT16T308MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362199
TCMT16T312MF KCM25B
1セット(10個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
11,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362366
TCMT110208MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366225
TCMT110208MF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366277
TCMT16T308MF KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366304
TCMT16T312MF KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370267
TCMT110208MF KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370294
TCMT16T308MF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370303
TCMT16T312MF KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371308
TCMT16T308MF KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください