ケナメタル
ISO インサート TPMT-MF
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289137
TPMT16T308MF KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292427
TPMT110208MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292436
TPMT16T308MF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292445
TPMT16T312MF KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294554
TPMT110208MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294563
TPMT16T308MF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294579
TPMT16T312MF KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296243
TPMT16T308MF KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297948
TPMT110208MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297957
TPMT16T308MF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297966
TPMT16T312MF KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298203
TPMT16T308MF KCM15
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25300468
TPMT110208MF KCM25
1セット(5個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351735
TPMT110208MF KCP25B
1セット(10個)
0.8
0.8
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362147
TPMT16T308MF KCM25B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366383
TPMT16T312MF KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
3.97
3.97
9.53
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください