ISO インサート CNMG-MN

ISO インサート CNMG-MN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全64種類を絞り込む
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内容量
64種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289146CNMG090304MN KCP101セット(5個)0.40.43.183.189.53
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289155CNMG090308MN KCP101セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289164CNMG120404MN KCP101セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289173CNMG120416MN KCP101セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289189CNMG160608MN KCP101セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289198CNMG160612MN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289207CNMG160616MN KCP101セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289216CNMG190608MN KCP101セット(10個)0.80.86.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289225CNMG190612MN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289758CNMG120408MN KCP051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289767CNMG120412MN KCP051セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291404CNMG120408MN KCP401セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291413CNMG120412MN KCP401セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293757CNMG120408MN KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293766CNMG120412MN KCP101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294588CNMG090308MN KCP251セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294597CNMG090312MN KCP251セット(5個)1.21.23.183.189.53
3,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294606CNMG120404MN KCP251セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294615CNMG120416MN KCP251セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294624CNMG160608MN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294633CNMG160612MN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294649CNMG160616MN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294658CNMG190608MN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294667CNMG190612MN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294676CNMG190616MN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296259CNMG090304MN KCP301セット(5個)0.40.43.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296268CNMG090308MN KCP301セット(5個)0.80.83.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296277CNMG120404MN KCP301セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296286CNMG160608MN KCP301セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296295CNMG160612MN KCP301セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296304CNMG190608MN KCP301セット(5個)0.80.86.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296313CNMG190612MN KCP301セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296329CNMG190616MN KCP301セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296575CNMG120408MN KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296593CNMG120412MN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297169CNMG120408MN KCP301セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351893CNMG120408MN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351936CNMG120412MN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351963CNMG190612MN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352469CNMG120408MN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
25352505CNMG120412MN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353835CNMG160612MN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25353844CNMG160612MN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354675CNMG190616MN KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354998CNMG190616MN KCP10B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362384CNMG120412MN KCP40B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362436CNMG120404MN KCP40B1セット(5個)0.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364579CNMG120408MN KCP40B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367975CNMG120408MN KCPK051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368596CNMG090304MN KCP25B1セット(5個)0.40.43.183.189.53
4,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする