ケナメタル
ISO インサート TNMG-MN
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全30種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289347
TNMG160404MN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289356
TNMG220404MN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289776
TNMG160408MN KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291465
TNMG160412MN KCP40
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291474
TNMG220408MN KCP40
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293793
TNMG160408MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294825
TNMG160404MN KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294834
TNMG160412MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294843
TNMG220404MN KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294859
TNMG220408MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294868
TNMG220412MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296417
TNMG160404MN KCP30
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296426
TNMG220404MN KCP30
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296435
TNMG220412MN KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296627
TNMG160408MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297187
TNMG160408MN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354185
TNMG160408MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354289
TNMG160408MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354779
TNMG160412MN KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354928
TNMG160412MN KCP25B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358333
TNMG220412MN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362409
TNMG220412MN KCP40B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369533
TNMG160404MN KCP10B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369594
TNMG220408MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370328
TNMG160404MN KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370355
TNMG220404MN KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370364
TNMG220408MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370398
TNMG220412MN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371579
TNMG160408MN KCP30B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289365
TNMG220408MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
7,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください