ISO インサート TNMM-RM

ISO インサート TNMM-RM - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。重切削加工用

形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291124TNMM160408RM KCP251セット(10個)0.80.84.764.769.53
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291133TNMM160412RM KCP251セット(5個)1.21.24.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291149TNMM220412RM KCP251セット(10個)1.21.24.764.7612.7
14,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291158TNMM270612RM KCP251セット(10個)1.21.26.356.3515.88
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291167TNMM270616RM KCP251セット(10個)1.61.66.356.3515.88
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297336TNMM160408RM KCP301セット(5個)0.80.84.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297345TNMM220412RM KCP301セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297354TNMM270612RM KCP301セット(5個)1.21.26.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370775TNMM160408RM KCP25B1セット(10個)0.80.84.764.769.53
11,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370784TNMM220412RM KCP25B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370793TNMM220416RM KCP25B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
8,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370845TNMM220408RM KCP25B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする