ISO インサート TNMM-RP

ISO インサート TNMM-RP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)22
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25291359TNMM220412RP KCP251セット(10個)1.21.2
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294299TNMM220408RP KCP101セット(5個)0.80.8
7,450
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294317TNMM220416RP KCP101セット(5個)1.61.6
7,450
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364667TNMM220412RP KCM25B1セット(10個)1.21.2
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369384TNMM220408RP KCP10B1セット(10個)0.80.8
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする