ケナメタル
ISO インサート TNMG-UN
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
正三角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291718
TNMG160408UN KCK05
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291745
TNMG160412UN KCK05
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293294
TNMG160408UN KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293303
TNMG220412UN KCK15
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298745
TNMG160408UN KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298754
TNMG160412UN KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298763
TNMG160416UN KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298779
TNMG220408UN KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298788
TNMG220412UN KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298797
TNMG220416UN KCK20
1セット(10個)
1.6
1.6
12.7
22
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352173
TNMG160408UN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352207
TNMG160412UN KCK15B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367869
TNMG160408UN KCK20B
1セット(10個)
0.8
10.8
9.53
16.5
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367878
TNMG160412UN KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371798
TNMG160412UN KCK05B
1セット(10個)
1.2
1.2
9.53
16.5
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください