ケナメタル
ISO インサート DNMG-UN
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291885
DNMG150408UN KCK05
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293215
DNMG110408UN KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293224
DNMG110412UN KCK15
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293233
DNMG150408UN KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293249
DNMG150608UN KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293258
DNMG150612UN KCK15
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298596
DNMG110408UN KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298605
DNMG110412UN KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
7,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298614
DNMG150408UN KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298623
DNMG150416UN KCK20
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298639
DNMG150608UN KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298648
DNMG150612UN KCK20
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298657
DNMG150616UN KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352234
DNMG110408UN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
9.53
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352259
DNMG150616UN KCK15B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367799
DNMG150408UN KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367808
DNMG150412UN KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367817
DNMG150416UN KCK20B
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367826
DNMG150608UN KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367835
DNMG150612UN KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368989
DNMG110412UN KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
9.53
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368998
DNMG150408UN KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369007
DNMG150608UN KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369016
DNMG150612UN KCK15B
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください