曜日別特売

ISO インサート SNMG-UN

ISO インサート SNMG-UN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用

形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25293267SNMG120408UN KCK151セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293276SNMG150616UN KCK151セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293285SNMG190612UN KCK151セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298675SNMG120408UN KCK201セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298684SNMG120412UN KCK201セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298693SNMG120416UN KCK201セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298709SNMG150612UN KCK201セット(10個)1.21.26.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298718SNMG150616UN KCK201セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298727SNMG190612UN KCK201セット(10個)1.21.26.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298736SNMG190616UN KCK201セット(10個)1.61.66.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352189SNMG120412UN KCK15B1セット(10個)1.21.24.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367695SNMG120412UN KCK20B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367844SNMG120408UN KCK20B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367853SNMG120416UN KCK20B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369025SNMG120408UN KCK15B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369034SNMG150612UN KCK15B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371843SNMG120412UN KCK05B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする