ケナメタル
ISO インサート DNMG-RN
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25293854
DNMG150408RN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293863
DNMG150608RN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293879
DNMG150612RN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293888
DNMG150616RN KCP10
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295123
DNMG150408RN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295139
DNMG150412RN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295148
DNMG150416RN KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295157
DNMG150608RN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295166
DNMG150612RN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295175
DNMG150616RN KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295184
DNMG190608RN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295193
DNMG190612RN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295586
DNMG150608RN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295595
DNMG150612RN KCP30
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295604
DNMG190608RN KCP30
1セット(4個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
11,360
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295613
DNMG190612RN KCP30
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297013
DNMG150408RN KCP40
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298928
DNMG150608RN KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298937
DNMG150612RN KCP05
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351534
DNMG150612RN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351559
DNMG150616RN KCP25B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352103
DNMG150408RN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352636
DNMG150408RN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354054
DNMG150612RN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354693
DNMG150412RN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355025
DNMG150412RN KCP10B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362716
DNMG150612RN KCP40B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362759
DNMG150416RN KCP40B
1セット(10個)
1.6
1.6
4.76
4.76
12.7
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363276
DNMG150616RN KCP40B
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363337
DNMG150608RN KCP40B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365726
DNMG150412RN KCPK05
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365753
DNMG150612RN KCPK05
1セット(10個)
1.2
1.2
6.35
6.35
12.7
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368894
DNMG150608RN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370057
DNMG150608RN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
12.7
¥
9,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370075
DNMG190608RN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
6.35
6.35
15.88
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370084
DNMG190612RN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
16,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371983
DNMG150408RN KCP30B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください