曜日別特売

ISO インサート TNMG-RN

ISO インサート TNMG-RN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用

形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
全42種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25294098TNMG160408RN KCP101セット(10個)0.80.84.764.769.53
11,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294143TNMG220412RN KCP101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294195TNMG270608RN KCP101セット(5個)0.80.86.356.3515.88
12,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294213TNMG270612RN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294247TNMG270616RN KCP101セット(5個)1.61.66.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295315TNMG160408RN KCP251セット(5個)0.80.84.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295324TNMG160412RN KCP251セット(5個)1.21.24.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295333TNMG220408RN KCP251セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295349TNMG220412RN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295358TNMG220416RN KCP251セット(10個)1.61.64.764.7612.7
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295367TNMG270608RN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3515.88
12,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295376TNMG270612RN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295385TNMG270616RN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
12,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295394TNMG330924RN KCP251セット(5個)2.42.49.529.5319.05
30,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295665TNMG160408RN KCP301セット(5個)0.80.84.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295674TNMG160412RN KCP301セット(5個)1.21.24.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295683TNMG220408RN KCP301セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295699TNMG270608RN KCP301セット(5個)0.80.86.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297065TNMG220408RN KCP401セット(5個)0.80.84.764.7612.7
7,250
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354788TNMG160412RN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354937TNMG160412RN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354946TNMG220416RN KCP25B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363075TNMG330924RN KCP40B1セット(10個)2.42.49.529.5319.05
60,800
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363188TNMG220408RN KCP40B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363249TNMG270616RN KCP40B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363346TNMG220412RN KCP40B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369567TNMG160408RN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369603TNMG220408RN KCP10B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
17,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369628TNMG220412RN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369637TNMG270612RN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
12,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369646TNMG330924RN KCP10B1セット(5個)2.42.49.529.5319.05
30,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370346TNMG160408RN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.769.53
5,950
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370373TNMG220408RN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370407TNMG220412RN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370434TNMG270608RN KCP25B1セット(10個)0.80.86.356.3515.88
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370443TNMG270616RN KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25370468TNMG330924RN KCP25B1セット(5個)2.42.49.529.5319.05
30,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372035TNMG270612RN KCP30B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
14,700
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372053TNMG220408RN KCP30B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372087TNMG330924RN KCP30B1セット(5個)2.42.49.529.5319.05
30,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372166TNMG270616RN KCP30B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372193TNMG220412RN KCP30B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
8,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする