ケナメタル
ISO インサート VNMG-RN
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25294265
VNMG160408RN KCP10
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294283
VNMG160412RN KCP10
1.2
1.2
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294308
VNMG220408RN KCP10
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294326
VNMG220412RN KCP10
1.2
1.2
12.7
22.14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295403
VNMG160408RN KCP25
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295419
VNMG160412RN KCP25
1.2
1.2
9.53
16.61
¥
10,750
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295428
VNMG220408RN KCP25
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295437
VNMG220412RN KCP25
1.2
1.2
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295708
VNMG220408RN KCP30
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295717
VNMG220412RN KCP30
1.2
1.2
12.7
22.14
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297074
VNMG220408RN KCP40
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369104
VNMG160408RN KCP25B
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369113
VNMG160412RN KCP25B
1.2
1.2
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369129
VNMG220408RN KCP25B
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369698
VNMG160408RN KCP10B
0.8
0.8
9.53
16.61
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369707
VNMG220408RN KCP10B
0.8
0.8
12.7
22.14
¥
15,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください