ケナメタル
ISO インサート SCMW
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25298903
SCMW09T304 KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298919
SCMW09T308 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366137
SCMW09T308 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366146
SCMW120408 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366155
SCMW120412 KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください